Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3190 prodotti
Corrente d'uscita: 630...630 mA
Tensione d'uscita: 47...47 V
Potenza d'uscita: 32...32 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 100...100 W
Corrente d'uscita: 720...840 mA
Tensione d'uscita: 37...37 V
Potenza d'uscita: 25...30 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 90...90 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 120...120 W
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 12...24 V
Potenza d'uscita: 1...6 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Potenza d'uscita: 20...20 W
Corrente d'uscita: 250...250 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 3.7...12 W
Corrente d'uscita: 1250...1250 mA
Tensione d'uscita: 12...12 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 40...40 V
Potenza d'uscita: 13...20 W
Altezza: 22 mm
Larghezza: 124.5 mm
Potenza d'uscita: 25...50 W
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 264...264 V
Potenza d'uscita: 15...25 W
Corrente d'uscita: 630...630 mA
Tensione d'uscita: 36...36 V
Potenza d'uscita: 23...23 W