Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3190 prodotti
Altezza: 20 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 43 mm
Corrente d'uscita: 0...2100 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...100.8 W
Altezza: 45 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Tensione d'uscita: 14...28 V
Potenza d'uscita: 16.1...45 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 120...120 W
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 550...550 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 39...39 W