Driver LED
Il driver LED è un dispositivo fondamentale per gestire l'alimentazione dei sistemi di illuminazione a LED. Grazie alla sua capacità di regolare la tensione e la corrente, garantisce un funzionamento efficiente e prolunga la durata delle sorgenti luminose. I driver LED sono disponibili in diverse configurazioni di potenza, funzionalità di dimmerazione e formati, rispondendo così a esigenze specifiche di progettazione e applicazione luminosa.
3190 prodotti
Altezza: 16 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 35.5 mm
Corrente d'uscita: 0...5.21 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 0...250 W
Corrente d'uscita: 8300...8300 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 200...200 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto per corrente costante: sì
Potenza d'uscita: 25...50 W
Tensione d'uscita: 24...48 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 321...321 W
Corrente d'uscita: 150...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 35...35 W
Tensione d'uscita: 220...240 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 60...60 W
Altezza: 22 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 39 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 70...70 W