pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC200-24 DRIVER STRIP LED - RDAC200-24

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC200-24 DRIVER STRIP LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 200...200 W

  • Corrente d'uscita - 8300...8300 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171000887

Codice prodotto

CUYRDAC200-24

Cod. produttore

RDAC200-24

Produttore

CUY

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

200...200 W

Corrente d'uscita:

8300...8300 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

49 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

99 mm

Lunghezza:

159 mm

ACCESSORIO LED DRIVER PER SCRISCIA LED - 200W - IP20 - Box