Cond. e climatizzazione per armadi
3253 prodotti
Altezza: 63 mm
Numero di giri: 2660 1/min
Larghezza: 170 mm
Altezza: 172 mm
Numero di giri: 2800 1/min
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Termostato
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 147 m³/h
Potenza frigorifera utile L35W10 200l/h: 700 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipo di applicazione: Applicazione a parete
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 106.5 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 16 m³/h
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 115...115 V