pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007813.00001 FF15PD24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. - 007813.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD007813.00001 FF15PD24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 147 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076046995

Codice prodotto

FAD007813.00001

Cod. produttore

007813.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

147 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

111.9 mm

Potenza nominale:

7.6 W

Emissione di rumori:

42.5 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15PD24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. VENTILATORE PER ARMADI