Cond. e climatizzazione per armadi
3255 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 57 m³/h
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 80 mm
Numero di giri: 2800 1/min
Altezza: 92 mm
Numero di giri: 2500 1/min
Larghezza: 92 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 203.9 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 100 m³/h
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: 5...60 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto invertitore (NO/NC)
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 520 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 457 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Potenza nominale: 110 W
Larghezza: 61.5 mm
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 3000 1/min
Tensione nominale: 24 V
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2550 1/min
Tensione nominale: 230 V
Altezza: 80 mm
Numero di giri: 2700 1/min