Cond. e climatizzazione per armadi
3252 prodotti
Tipologia: Igrostato
Corrente nominale In: 4 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto di apertura e contatto di chiusura
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 375 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 800 m³/h
Altezza: 218 mm
Numero di giri: 2490 1/min
Larghezza: 218 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...240 V
Potenza nominale: 50 W
Con soffiante: no
Altezza: 172 mm
Numero di giri: 2850 1/min
Diametro girante: 172 mm
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: -20...35 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto invertitore (NO/NC)
Corrente nominale In: 5 A
Soglia di intervento regolabile umidità relativa dell'aria: 35...95 %
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto invertitore (NO/NC)
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 660 m³/h
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C: 2000 W
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V