Cond. e climatizzazione per armadi
3255 prodotti
Altezza: 270 mm
Numero di giri: 1140 1/min
Larghezza: 218 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 44 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 480 m³/h
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 1500 1/min
Larghezza: 120 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 204 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 77 m³/h
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Con regolazione della temperatura: sì
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Con regolazione della temperatura: sì
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 110 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 1200 m³/h
Altezza: 225 mm
Numero di ventilatori: 1
Larghezza: 225 mm
Corrente nominale In: 0 A
Campo di regolazione della temperatura: 0...0 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto invertitore (NO/NC)