Cond. e climatizzazione per armadi
3252 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 520 m³/h
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Potenza nominale: 150 W
Con soffiante: no
Tipologia: Termostato
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Potenza nominale: 200 W
Larghezza: 61.5 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Tipo di applicazione: Integrato
Potenza frigorifera utile L35W10 400l/h: 4000 W
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 2800 1/min
Larghezza: 120 mm
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 115...115 V
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 107 m³/h
Altezza: 226 mm
Profondità: 17 mm
Larghezza: 226 mm
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 400...400 V