pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD027034.00001 FF12D24UN4 GR FILT CON VENT.24VD.C. RAL7 - 027034.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD027034.00001 FF12D24UN4 GR FILT CON VENT.24VD.C. RAL7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 107 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056666670639

Codice prodotto

FAD027034.00001

Cod. produttore

027034.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

107 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

73 mm

Potenza nominale:

23 W

Emissione di rumori:

59.5 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF12D24UN4 GR FILT CON VENT.24VD.C. RAL7 VENTILATORE PER ARMADI