Cond. e climatizzazione per armadi
3255 prodotti
Corrente nominale In: 6 A
Campo di regolazione della temperatura: 5...55 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto invertitore (NO/NC)
Tensione nominale: 115 V
Altezza: 172 mm
Numero di giri: 2700 1/min
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 57 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 375 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 552 m³/h
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Potenza nominale: 250 W
Con soffiante: sì
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 204 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 120 m³/h
Altezza: 172 mm
Numero di giri: 2850 1/min
Diametro girante: 172 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 170 m³/h
Altezza: 119 mm
Numero di giri: 2300 1/min
Larghezza: 119 mm