FANDIS SPA - FAD002795.00001 4710PS 23TB3A VENT A00 119X119X25MM - 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2300 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070491418
Codice prodotto
FAD002795.00001
Cod. produttore
002795.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2300 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


