Cond. e climatizzazione per armadi
3253 prodotti
Altezza: 155 mm
Profondità: 22.6 mm
Larghezza: 155 mm
Altezza: 120 mm
Numero di giri: 4700 1/min
Larghezza: 120 mm
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C: 1150 W
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 100 W
Con soffiante: no
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Fissaggio a morsetto
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 255 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 250 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 47 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 150 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 45 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 204 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 94 m³/h
Altezza: 203.9 mm
Grado di protezione (IP): IP55
Larghezza: 203.9 mm