FANDIS SPA - FAD007827.00001 FF12A115UFR GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 007827.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 47 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367361
Codice prodotto
FAD007827.00001
Cod. produttore
007827.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
47 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
74 mm
Potenza nominale:
16 W
Emissione di rumori:
46 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035