Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 150 mm
Altezza: 200 mm
Tipologia: Supporto profilato
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 41 mm
Larghezza (grande): 500 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 400 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 300 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 153 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 22 mm
Zona di tensione: 16...22 mm
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a L
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 150 mm