pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38740 ORC400ZA COP. RAC.RID CENT 500-400 - 38740

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38740 ORC400ZA COP. RAC.RID CENT 500-400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210840819

Codice prodotto

SFZ38740

Cod. produttore

38740

Produttore

SFZ

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da coperchio riduzione centrale, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, è ideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.