Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 500 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 150 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 32.5 mm
Altezza: 53 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 600 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Altezza: 35 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Raccordo angolare
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 885 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale