Canali portacavi
10000 prodotti
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U a due lati
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 400 mm
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Adatto per passarella a filo: sì
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 600 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente trasversale
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 345 mm
Altezza: 55 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Altezza: 110 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 30°
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 130 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 75 mm