Sistema di marcatura cavo
Il sistema di codifica dei cavi rappresenta una soluzione essenziale per l'identificazione e la gestione dei cavi nelle installazioni elettriche. Grazie a metodi e tecnologie avanzate, questi sistemi permettono di organizzare e monitorare i cavi in modo efficace, migliorando la chiarezza e l'efficienza operativa durante l'installazione e la manutenzione. Scegliere un sistema di codifica adeguato non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti elettriche.
5650 prodotti
Diametro del cavo: 3...3 mm
Lunghezza: 0 mm
Diametro filo: 0...0 mm
Diametro del cavo: 10...317 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 16...500 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2...5 mm
Lunghezza: 3.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.8...2.4 mm
Diametro filo: 0.8...2.4 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 20 mm
Diametro filo: 0.5...2.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Tipo: A parete sottile
Larghezza: 50 mm
Diametro del cavo: 7...40 mm
Lunghezza: 23 mm
Diametro filo: 16...500 mm
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 3...3.7 mm
Lunghezza: 12 mm
Diametro filo: 1.5...2.5 mm
Diametro del cavo: 1.3...35 mm
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...10 mm