Sistema di marcatura cavo
Il sistema di codifica dei cavi rappresenta una soluzione essenziale per l'identificazione e la gestione dei cavi nelle installazioni elettriche. Grazie a metodi e tecnologie avanzate, questi sistemi permettono di organizzare e monitorare i cavi in modo efficace, migliorando la chiarezza e l'efficienza operativa durante l'installazione e la manutenzione. Scegliere un sistema di codifica adeguato non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti elettriche.
5650 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2...5 mm
Lunghezza: 3.5 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Larghezza: 3 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 15000 mm
Diametro filo: 12.7...12.7 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 5...14 mm
Diametro filo: 5...14 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 23 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4.3...5.3 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 70 mm
Larghezza: 15 mm
Diametro del cavo: 3...3.7 mm
Lunghezza: 21 mm
Diametro filo: 1.5...2.5 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...6 mm
Diametro filo: 6...136 mm
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 20000 mm
Diametro filo: 9.5...9.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2.8...3.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 0...9.5 mm
Diametro filo: 0...9.5 mm