Sistema di marcatura cavo
Il sistema di codifica dei cavi rappresenta una soluzione essenziale per l'identificazione e la gestione dei cavi nelle installazioni elettriche. Grazie a metodi e tecnologie avanzate, questi sistemi permettono di organizzare e monitorare i cavi in modo efficace, migliorando la chiarezza e l'efficienza operativa durante l'installazione e la manutenzione. Scegliere un sistema di codifica adeguato non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti elettriche.
5650 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 7...8 mm
Lunghezza: 1000 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 20 mm
Larghezza: 10 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Lunghezza: 18 mm
Diametro del cavo: 4...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 2.5...16 mm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 0...0 mm
Diametro filo: 0...0 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Lunghezza: 30 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 12.7...12.7 mm
Diametro filo: 12.7...12.7 mm
Diametro del cavo: 2...5 mm
Lunghezza: 25.4 mm
Diametro filo: 2...5 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Stampa: Senza
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8.5...11.5 mm
Diametro filo: 8.5...11.5 mm