Sistema di marcatura cavo
Il sistema di codifica dei cavi rappresenta una soluzione essenziale per l'identificazione e la gestione dei cavi nelle installazioni elettriche. Grazie a metodi e tecnologie avanzate, questi sistemi permettono di organizzare e monitorare i cavi in modo efficace, migliorando la chiarezza e l'efficienza operativa durante l'installazione e la manutenzione. Scegliere un sistema di codifica adeguato non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti elettriche.
5650 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 3.2...9.5 mm
Diametro filo: 3.2...9.5 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tipologia: Forma a rullo
Lunghezza: 100 mm
Larghezza: 15 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 5...6 mm
Lunghezza: 15 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 18 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 22...30 mm
Lunghezza: 23 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Diametro del cavo: 4...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 2.5...16 mm
Colore: Altro
Tipologia: Altro
Lunghezza: 16 mm
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 0.2...1.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 12 mm