Sistema di marcatura cavo
Il sistema di codifica dei cavi rappresenta una soluzione essenziale per l'identificazione e la gestione dei cavi nelle installazioni elettriche. Grazie a metodi e tecnologie avanzate, questi sistemi permettono di organizzare e monitorare i cavi in modo efficace, migliorando la chiarezza e l'efficienza operativa durante l'installazione e la manutenzione. Scegliere un sistema di codifica adeguato non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti elettriche.
5650 prodotti
Colore: Altro
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 1.5...7.5 mm
Diametro filo: 0.5...10 mm
Colore: farblos
Tipologia: Altro
Lunghezza: 52 mm
Tipologia: Altro
Lunghezza: 38.1 mm
Larghezza: 6.35 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1...3 mm
Lunghezza: 3.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1...1.4 mm
Diametro filo: 1...1.4 mm
- copia
- copia
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 15 mm
Diametro filo: 0.25...1.5 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 40 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1...3.2 mm
Diametro filo: 1...3.2 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4.3...5.3 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 4 mm
Larghezza: 15 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.5...7.6 mm
Larghezza: 25.4 mm