Sistema di marcatura cavo
Il sistema di codifica dei cavi rappresenta una soluzione essenziale per l'identificazione e la gestione dei cavi nelle installazioni elettriche. Grazie a metodi e tecnologie avanzate, questi sistemi permettono di organizzare e monitorare i cavi in modo efficace, migliorando la chiarezza e l'efficienza operativa durante l'installazione e la manutenzione. Scegliere un sistema di codifica adeguato non solo semplifica le operazioni quotidiane, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza e la funzionalità delle reti elettriche.
5650 prodotti
- copia
- copia
Diametro del cavo: 7...40 mm
Lunghezza: 26 mm
Diametro filo: 500...500 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1...2 mm
Lunghezza: 18 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...4 mm
Lunghezza: 23 mm
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 3.8...8 mm
Lunghezza: 25 mm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 1...20 mm
Diametro filo: 1...20 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Tipo: A parete media
Lunghezza: 50.8 mm
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.6...1.2 mm
Lunghezza: 23 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 6...6 mm
Diametro filo: 6...136 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.7...3.6 mm
Lunghezza: 4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 0...12.7 mm
Lunghezza: 1800 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.05 mm