Fascetta
Le fascette per cavi rappresentano un elemento fondamentale per garantire un'ottimale gestione dei cavi e dei fili in contesti elettrici e di costruzione. Realizzate in materiale plastico, queste soluzioni di fissaggio si presentano in diverse dimensioni e colori, offrendo una combinazione ideale di funzionalità e sicurezza. Utilizzare le fascette non solo consente di mantenere un ambiente di lavoro ordinato, ma contribuisce anche a prevenire incidenti legati a cavi disordinati, migliorando l'efficienza operativa complessiva.
3087 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 7.9 mm
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Diametro del fascio: 70...140 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 337 mm
Larghezza della banda: 8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 152.4 mm
Larghezza della banda: 19.05 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 390 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Lunghezza nastro: 188 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Spessore nastro: 1.3 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Resistenza alla trazione min.: 1080 N
Lunghezza nastro: 850 mm
Larghezza della banda: 12.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Resistenza alla trazione min.: 130 N
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm