Interruttore automatico magnetotermico
La protezione dei circuiti elettrici è fondamentale per garantire l'affidabilità delle installazioni di trasformatori e generatori. I nostri interruttori automatici sono progettati per affrontare sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo una soluzione efficace per salvaguardare i vostri impianti. Grazie a questi dispositivi, è possibile interrompere il flusso di corrente e prevenire danni ai macchinari, riducendo significativamente il rischio di incendi elettrici. Scegliete la sicurezza e l'efficienza operativa con i nostri prodotti di alta qualità.
7616 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 320 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 15 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 35 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 45 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 30 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 35 kA
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 100 kA
Numero di poli: 3