Spine-prese industriali
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 5
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 420 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Giunto
Intensità di corrente: 570 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Connettore
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Presa murale
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 4
Posizione ora: 12 h
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di poli: 4
Posizione ora: 9 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 4
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 30 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Posizione ora: 6 h
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di poli: 5
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 20 A
Interruttore: Bloccaggio meccanico
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza