Automazione industriale
10000 prodotti
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.75...4 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico: Collegamento a connettore piatto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 2
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 2.5...4 A
Con protezione da sovraccarico termico: no
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 62...62 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4...6.3 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 78...78 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: no
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 460...460 V
Tipologia: Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 160 A
Colore del pulsante: Rosso
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Fungo
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 10...16 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Sensibile a guasto di fase: no
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 179.4...264.5 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC