SIEMENS - SIE3SU19500HN100AA0 SUPPORTO X PULPITO BIMANUALE - 3SU19500HN100AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209953758
Codice prodotto
SIE3SU19500HN100AA0
Cod. produttore
3SU19500HN100AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Altro
- Design: Moderne serie in robusto metallo puro e plastica pregiata.
- Montaggio: Concetto di innesto a scatto per montaggio facile con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione: Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni.
- Resistenza: Resistente a polvere, oli e liscivia; pulizia possibile con getto ad alta pressione.
- Connessione: Possibile collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online: Supporto per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio semplificato.
- Maggiore flessibilità nell'installazione e nell'utilizzo.
- Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo.
- Accessori opzionali ampiamente disponibili per personalizzare i dispositivi.
- Performance elevate in comando e segnalazione, semplici da montare e perfetti per ogni applicazione.
Statore per pulpito di comando bimanuale
Supporto come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


