Connettori
10000 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Corrente nominale In: 10 A
Numero di piani: 1
Colore del corpo: Grigio
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...0.5 mm²
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 2
Colore: Nero
Tipo di bloccaggio: Staffa longitudinale
Con guarnizione: no
Numero di collegamenti elettrici: 8
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei collegamenti: 5 mm
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 32
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 5 mm
Numero di poli: 2
Numero di collegamenti elettrici: 6
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a molla
Dimensione modulare dei collegamenti: 3.81 mm
Dimensione modulare dei contatti: 5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 10
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 9
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: HB
Materiale del corpo: Altro
Materiale del rivestimento di contatto: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Tipo di montaggio: Flangia quadrata
Numero di poli: 12