pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1056231 SACC-E-M 8FS-3CON-M8/3,0 CONNETTORE - 1056231

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1056231 SACC-E-M 8FS-3CON-M8/3,0 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Materiale del rivestimento di contatto - Altro

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - HB

  • Temperatura ambiente - -25...85 °C

  • Temperatura d'esercizio - -25...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626695334

Codice prodotto

PHC1056231

Cod. produttore

1056231

Produttore

PHC

Materiale del corpo:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Corrente nominale In:

4 A

Connettore per apparecchi anteriore, 3-poli, Femmina, diritto, M8, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 3 m, 0,25 mm², filo in PVC