Connettori
10000 prodotti
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.75...2.5 mm²
Temperatura ambiente: -40...125 °C
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 7
Numero di collegamenti elettrici: 12
Numero di piani: 1
Altezza: 16.3 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli: 6
Forma: Rettangolare
Tipo di bloccaggio: Altro
Con guarnizione: no
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 20 A
Esecuzione del contatto: Spina
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2...3 mm²
Con filettatura: no
Dimensione modulare dei contatti: 7.62 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 2
Dimensione modulare dei contatti: 5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 16