pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1995820000 SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50 - 1995820000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1995820000 SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.75...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248925681

Codice prodotto

WEI1995820000

Cod. produttore

1995820000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Diametro del contatto maschio:

2 mm

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Collegamento a crimpare per unire conduttore e contatto e per inserirli nel porta contatti.