Connettori
10000 prodotti
Con filettatura: no
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 5
Materiale del corpo: Zinco
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
- copia
- copia
Altezza: 29.5 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 58 mm
Max. corrente d'esercizio di un contatto: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...1 mm²
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Altezza: 77 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Larghezza: 57 mm
Numero di collegamenti elettrici: 4
Numero di piani: 1
Altezza: 13.8 mm
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 22
Esecuzione del contatto: Altro
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 8
- copia
- copia
Forma: Tondo
Con protezione contro la perdita: no
Tipo di bloccaggio: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 14
Dimensione modulare dei contatti: 3.5 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 14