pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1081520000 HDC IP68 10B AS - 1081520000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sotto

  • Posizione della staffa - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248844272

Codice prodotto

WEI1081520000

Cod. produttore

1081520000

Produttore

WEI

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sotto

Posizione della staffa:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

58 mm

Altezza:

29.5 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di ingressi per conduttori:

0

Temperatura d'esercizio:

-50...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER