Connettori
10000 prodotti
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 4
Altezza: 72 mm
Profondità: 73 mm
Larghezza: 58.5 mm
Numero di collegamenti elettrici: 6
Numero di piani: 1
Altezza: 12 mm
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di poli: 24
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo crimpato
Esecuzione del contatto: Presa
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...1.5 mm²
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: sì
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 4
Esecuzione del connettore: Connettore fissato
Esecuzione del contatto: Spina
Tipo di connessione: Connettore flessibile per circuiti stampati
Corrente nominale In: 5 A
Tensione nominale: 125 V
Numero di poli: 9
- copia
- copia
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 74 mm
Dimensione modulare dei contatti: 5.08 mm
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 10
Materiale del corpo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Altro