pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419999 HC-STA-B16-HLFD-BLANK-EL-AL CUST. HEAVYC - 1419999

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419999 HC-STA-B16-HLFD-BLANK-EL-AL CUST. HEAVYC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626201344

Codice prodotto

PHC1419999

Cod. produttore

1419999

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

44 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

93.5 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

0

Numero di ingressi per conduttori:

0

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia protettiva B16, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, variabile, altezza: 60 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, senza apertura filettata per l'avvitamento