Connettori
10000 prodotti
Altezza: 54 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Larghezza: 71.7 mm
Numero di collegamenti elettrici: 3
Tipo di collegamento conduttore: Raccordo a vite
Dimensione modulare dei collegamenti: 5.08 mm
Materiale del corpo: Altro
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
- copia
- copia
Corrente nominale In: 1.5 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 8
Altezza: 57 mm
Profondità: 115.7 mm
Larghezza: 53.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 0.5 mm
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Altro
Con premistoppa: no
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: Altro
Esecuzione dell'elemento di codifica: Altro
Materiale dell'elemento di codifica: Altro
Esecuzione del contatto: Presa
Tipo di connessione: Da circuito stampato a cavo
Numero di poli: 8