pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1652295 VS-08-T-G-RJ45/IP20 CUSTODIA VOL VARIOSU - 1652295

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Con premistoppa - no

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Temperatura d'esercizio - -40...80 °C

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918936174

Codice prodotto

PHC1652295

Cod. produttore

1652295

Produttore

PHC

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Custodia protettiva RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, materiale: PA, uscita cavo: diritto, colore: grigio