Illuminazione esterno giardino e stradale
10000 prodotti
Tipologia: Cilindrico
Materiale: Acciaio
Diametro della cima del palo: 102 mm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 28 W
Tipologia: Cilindrico
Materiale: Plastica
Diametro della cima del palo: 60 mm
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 75 W
Tipologia: Altro
Lunghezza totale: 0.235 m
Materiale: Alluminio
Materiale: Acciaio
Diametro estremità del piedistallo: 139 mm
Diametro della cima del palo: 70 mm
Tipo di montaggio: Rialzo
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Grado di protezione (IP): IP44
Tipologia: Cilindrico
Materiale: Acciaio
Diametro della cima del palo: 121 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Grado di protezione (IP): IP44
Materiale: Acciaio
Diametro della cima del palo: 76 mm
Protezione della superficie: Laccato
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 91 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65