NOBILE ITALIA - NOB2005/39/BI LAMPIONE DUE LUCI QUADRA MEDIA BI - 2005/39/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
EAN
8058052841562
Codice prodotto
NOB2005/39/BI
Cod. produttore
2005/39/BI
Produttore
NOB
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Grado di protezione (IP):
IP44
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Larghezza:
650 mm
Altezza/profondità:
2140 mm
Lunghezza:
215 mm


