Guaine e accessori
8589 prodotti
Diametro esterno: 59 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Diametro nominale: 51 mm
Colore: schwarz
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro esterno: 19 mm
Diametro interno: 16 mm
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Plastica
Tipologia costruttiva: Con filettatura
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Curva a 90°
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente all'olio: sì
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura: M32×1,5
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 16 mm