Guaine e accessori
8589 prodotti
Materiale: Poliammide
Resistenza alla compressione: 320 N
Diametro nominale: 63 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale di rivestimento: Treccia d'acciaio inox
Interno liscio: sì
Materiale: PVC
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 21 mm
Diametro esterno: 43 mm
Diametro interno: 35 mm
Diametro nominale: 35 mm
Tipologia: Curva a 45°
Filettatura girevole: sì
Grado di protezione (IP): IP68
- copia
- copia
Diametro esterno: 43 mm
Diametro interno: 35 mm
Diametro nominale: 35 mm
Dimensione nominale in pollici: 3/4 di pollice
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 23 mm