Guaine e accessori
8717 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Filettatura girevole: sì
Grado di protezione (IP): IP65
Dimensione nominale in pollici: 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 66...67
Diametro nominale: 12 mm
- copia
- copia
Diametro esterno: 57 mm
Diametro interno: 50.5 mm
Diametro nominale: 50 mm
Diametro esterno: 31.5 mm
Dimensione nominale in pollici: 1 pollice
Diametro nominale: 27 mm
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente all'olio: sì
Materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego: -40...150 °C
Diametro nominale: 12 mm
Materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Temperatura di impiego: -40...150 °C
Diametro nominale: 23 mm
- copia
- copia
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 25 mm
Diametro nominale: 25 mm
Dimensione nominale in pollici: 3 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 75 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 8 mm