Guaine e accessori
8589 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP40
Protezione della superficie: Zincato
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 7 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 130 mm
Diametro nominale: 40 mm
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP40
Materiale di rivestimento 1° strato: Altro
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68