Utensili manuali
10000 prodotti
Flessibile: no
Apertura chiave: 5 mm
Con isolamento di protezione 1000 V: sì
Lunghezza: 200 mm
Isolato: sì
Design dell'impugnatura: Bicomponente
Lunghezza: 250 mm
Apertura max. delle ganasce: 48 mm
Con isolamento di protezione 1000 V: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Forma della lama: Altro
Adatto per: Utensile per asportazione isolamenti
Imballaggio: Valigia
Set per elettromontatore: sì
Numero totale di utensili: 6
Tipologia: Valigia
Materiale: Alluminio
Altezza: 152 mm
Dimensione (TX): 6
Lunghezza della lama: 60 mm
Con foro: no
Tipo di azionamento meccanico: no
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Tipo di azionamento idraulico: sì