Guaine e accessori
9412 prodotti
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 29...29 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M25×1,5
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Dimensione di collegamento filettatura: M32×1,5
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 10 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 50.5 mm
Tipologia: Curva a 90°
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 36 mm


























.jpg?84758675876C6390817586797F6D68667DB2B5BDB15F635D7EAFC4AC&ts=1791964399217&type=small)