Guaine e accessori
9410 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia: Curva a 90°
Dimensione di collegamento filettatura: PG13,5
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 9 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 15 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 27 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 27 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): Altro
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale del corpo: Plastica
Qualità del materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm