Guaine e accessori
9411 prodotti
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Dimensione nominale in pollici: 1/4 di pollice
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Senza guaina
Materiale: Acciaio inossidabile
Raggio di curvatura statico: 90 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): IP66 / IP67 / IP68 / IP69
Diametro nominale: 29 mm
Colore: Grigio
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 13 mm
Tipologia: Angolo a 90°
Grado di protezione (IP): Altro
Diametro nominale: 12 mm
Materiale di rivestimento 1° strato: Altro
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP68